大同塗料
大同塗料の 屋根/瓦/トタン用
大同塗料の 屋根
ヤネタイトマイルド 下塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1セット×1kg)
色
赤さび色
注文コード
80058434
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
弱溶剤2液型変性エポキシ樹脂系
基本的な性能は「ヤネタイト」と一緒です。塗料用シンナーで希釈出来ますので、臭気が少なく作業環境に優しい塗料です。鉛・クロムのような重金属を含まない無公害型の塗料です。
用途
用途:金属屋根、旧塗膜のあるカラーベスト・コロニアル、スレート
色
赤さび色
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性