用途ランドリー収納、クローゼットとして。引き出し 脱衣所 クローゼット 隠す収納 着替え スリム 3段 白 ランドリーチェスト
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)19
幅(cm)30
耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40.5(取っ手含む43)×85、本体下隙間:26.5×35.5×12
組立時間約60分以上
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×400
スライド幅(mm)250
間口(cm)引き出し:23
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1段目)20.5×33×16.5、(2段目)20.5×33×15、(3段目)20.5×23×25