曜日別特売
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608

ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608
ALR-8545(WH) ランドリーチェスト ロータイプ YAMAZEN(山善) 80058608

ランドリーチェスト ロータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード80058608品番ALR-8545(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

腰高サイズだから洗濯機や洗面台周りで使いやすい。たっぷり収納のローチェスト。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくくすっきり。
圧迫感のないロータイプ。引き出しスムーズなレール式で奥まで見渡せて取り出しやすい。水や熱に強いメラミン素材の天板。

用途ランドリー収納、クローゼットとして。引き出し 脱衣所 クローゼット 隠す収納 着替え スリム 3段 白 ランドリーチェスト材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)23幅(cm)45耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×40.5(取っ手含む43)×85、本体下隙間:41.5×35.5×12組立時間約60分以上天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400スライド幅(mm)250間口(cm)引き出し:23引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1段目)35.5×33×16.5、(2段目)35.5×33×15、(3段目)35.5×23×25
取扱説明書:(5.27MB)
注意
※重量のある商品ですので、お2人以上での組み立てをお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする