ランドリーチェスト ロータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80058617 品番ALR-8560(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

腰高サイズだから洗濯機や洗面台周りで使いやすい。たっぷり収納のローチェスト。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくくすっきり。
圧迫感のないロータイプ。引き出しスムーズなレール式で奥まで見渡せて取り出しやすい。水や熱に強いメラミン素材の天板。

用途ランドリー収納、クローゼットとして。引き出し 脱衣所 クローゼット 隠す収納 着替え スリム 3段 白 ランドリーチェスト 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)28 幅(cm)60 耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40.5(取っ手含む43)×85、本体下隙間:56.5×35.5×12 組立時間約60分以上 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400 スライド幅(mm)250 間口(cm)引き出し:23 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1段目)50.5×33×16.5、(2段目)50.5×33×15、(3段目)50.5×33×25
取扱説明書:(5.27MB)
注意
※重量のある商品ですので、お2人以上での組み立てをお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする