用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き ナチュラルインテリア
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
質量(kg)24
幅(cm)30.5
耐荷重(kg)(オープン部)各段/5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×40.5(取っ手含む43)×170
組立時間約60分以上
スライド幅(mm)250
寸法(幅W×高さH)(cm)本体下隙間:26.5×12
寸法(幅W×奥行D)(cm)可動棚:26.5×17.5
間口(cm)引き出し:23
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1段目)20.5×33×16、(2段目)20.5×33×15、(3段目)20.5×23×25.5