用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 扉 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き 扉付き ナチュラルインテリア
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)37幅(cm)45耐荷重(kg)(扉内)1枚あたり10、(ハーフ棚)5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×34(取っ手含む37.5)×182、庫内寸法:41.5×26.5×43.5組立時間約60分以上スライド幅(mm)160内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープン部:41.5×29×45寸法(幅W×高さH)(cm)本体下隙間:41.5×12寸法(幅W×奥行D)(cm)ハーフ棚:41.5×12.5間口(cm)引き出し:14.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1段目)35.5×23×14.5、(2段目)35.5×23×15、(3段目)35.5×23×32