ランドリーラック 扉付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80058669 品番ASR-1830(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,789
販売価格(税別)
17,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗濯機や洗面台周りにちょうどいい。狭いランドリースペースでも高さを使って隠す収納。洗面所周りをすっきり整理できるランドリー収納ラック。
狭い場所でも高さを生かして隠す収納。ホコリを防げる扉収納。おうちに合わせて扉は左右で付け替可能。天板は水や傷に強いメラミン素材。スライドレールで動きがスムーズな引き出し収納。
2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。ハーフ棚は5段階3.2cm間隔での調整可能。

用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 扉 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き 扉付き ナチュラルインテリア 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)29 幅(cm)30 耐荷重(kg)(扉内)1枚あたり10、(ハーフ棚)5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×34(取っ手含む37.5)×182、庫内寸法:26.5×26.5×43.5 組立時間約60分以上 スライド幅(mm)160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープン部:26.5×29×45 寸法(幅W×高さH)(cm)本体下隙間:26.5×12 寸法(幅W×奥行D)(cm)ハーフ棚:26.5×12.5 間口(cm)引き出し:14.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1段目)20.5×23×14.5、(2段目)20.5×23×15、(3段目)20.5×23×32
取扱説明書:(7.45MB)
注意
※重量のある商品ですので、お2人以上での組み立てをお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする