曜日別特売
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678

AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678
AWMS-1880(WH) 洗濯機上 ランドリーラック 扉付き YAMAZEN(山善) 80058678

洗濯機上 ランドリーラック 扉付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード80058678品番AWMS-1880(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

洗濯機上のスペースを有効活用、扉の中はたっぷり隠せる収納ラック。

用途ランドリー収納、洗濯機上ラック、ランドリーラックとして。収納 洗濯機周り 洗濯機収納 隠す収納 脱衣所 洗面所 洗濯機ラック ストック 薄型 スリム ラック 扉 棚 白材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維版質量(kg)35耐荷重(kg)(可動棚)1枚あたり/5、(棚板)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.5×32×191高さ(cm)本体下の隙間:8組立時間約60分以上棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)中央:765×275寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:66×2.5寸法(幅W×奥行D)(cm)扉内・可動棚サイズ:37×27.5
注意
※2人以上での設置をお願いいたします。
※洗濯機が設置できるか事前にご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする