気密・防水ブチル片面テープ NO.152F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20巻) 長さ(m)20 注文コード80058924 品番NO.152F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。
耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。
住宅部材として長期使用できます。

用途
外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)18.8 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※人体には貼らないで下さい。
※ 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする