※色見本

PLC1022GY-5 プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 プライタ 80065005 PLC1022GY-5 プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 プライタ 80065005 PLC1022GY-5 プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 プライタ 80065005

プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5枚) 注文コード 80065005 品番 PLC1022GY-5
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

材質プラスチック 3辺合計(cm)145.4 幅(mm)1018 奥行(mm)210 高さ(mm)226 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×200×200 形状A式 底面サイズ1000×200 厚さ(mm)5 グレイ 取手なし 用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※現場事務所配達不可
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27634959
2020-01-07
用途:
備品の収納保管
株式会社ネオス 様

幅400mmなのに長さ方向の耳が片側250mmあり、合わせると100mmダブっています。違うサイズで購入したものはピッタリ合うので加工ミスと思いますがそのまま使っています。プラダンでサイズが多く良いと思っただけに残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする