曜日別特売
ATB9-B-SMF AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY 80067907

AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
他社参考品番(GSユアサ)YB-9B
バッテリー容量(Ah)9
内容量1個注文コード80067907品番ATB9-B-SMF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!
キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。
ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

バッテリー容量(Ah)9他社参考品番(GSユアサ)YB-9B幅(mm)77長さ(mm)139総高さ(mm)140電圧(V)12仕様即用式質量(kg)3.1メーカー従来品番ATB9-B充電電流(A)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80067907
2022-01-27
用途: 除雪機のバッテリーとして。
有限会社 柴藤自動車

メーカー指定純正品では価格が高すぎ、また納品がいつになるか分からない状況でしたのでこちらを購入させて頂きました。
結論として指定純正品よりも始動性は良いです、耐久性についてはまだ分かりませんが価格を考えればコスパの高い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 80067873
2021-08-16
用途: バッテリー交換
岩切モータース自動車・二輪車・自転車関連業

今まで開放型バッテリーを使っていましたが、今回から密閉型に変えてみました。
特に問題はないです。重さは相変わらずといったところでしょうか。
交換歴を示すためのシールが附属していました。

1が参考にしています
対象商品 : 80067855
2021-09-08
用途: 旧車のバッテリー交換に使用
大健

以前はバッテリー液注入型を使用していましたが、今回メンテナンスフリー型を選びました。配送後使用前に補充電をしましたがほぼ満充電の状態でした。メンテナンス次第でどの位長くしっかり使えるかまたレポートしたいと思います。

対象商品 : 80067907
2021-10-13
用途: VT250に
ピデスアート製造業

バイクのバッテリーがあがってので交換しました。バイク用MFバッテリーでもこの価格で購入できるのは有難いです。

対象商品 : 80067873
2021-07-31
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この規格で密閉型をさがしていました。これから補充液等のメンテがないのがうれしいです。

対象商品 : 80067873
2020-01-22
用途: kz1000のバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

始動性も良くなり、アイドリングも安定したように思います。

2018-10-05
用途: 耕運機の始動用として購入

早い対応で大変助かりました。ただ、+、-が反対でしたので取り付けに苦慮しました。又、バッテリー液減りはないのでしょうか?

3が参考にしています
対象商品 : 80067855
2018-10-04
用途: バイク始動用
ガレージアウトバーン自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けに関しても動作に関しても全く問題のない満足の行く商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする