再生PET布テープ NO.1605

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80074638 品番 NO.1605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

全8色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。
グリーン購入法適合品です。
基材に再生PET100%使用。
薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。

用途
一般包装。(軽包装から重包装まで対応)
段ボール包装。
各種の仮止め・補修・結束。
クリーム テープ幅(mm)50 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.18 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※長時間貼ったままにしないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※製品や製品の仕様などを、予告なく製造中止、変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする