※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
マニホールド(TA122ME)、チャージホース(TA132AA)
注文コード
80075329
品番
TA122MEV-1
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。
これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
セット内容
マニホールド(TA122ME)、チャージホース(TA132AA)
取付ねじ
ゲージ:1/8NPT
対応冷媒種別
R410A・R32
圧力範囲(MPa)
(高圧側)-0.1〜5.5、(低圧側)-0.1〜3.8
接続ポート
ホース:5/16フレア