※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA132AF)
注文コード
80075347
品番
TA122MD-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
セット内容
マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA132AF)
取付ねじ
ゲージ:1/8NPT
対応冷媒種別
R410A・R32
圧力範囲(MPa)
-0.1〜5.0
接続ポート
ホース:5/16フレア