※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA133AB) 注文コード80075374 品番TA122MDV-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る

ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!

セット内容マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA133AB) 取付ねじゲージ:1/8NPT 対応冷媒種別R410A・R32 圧力範囲(MPa)-0.1〜5.0 接続ポートホース:5/16フレア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする