旋削 ISO標準ホルダー PSSNR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077000 品番 PSSNR2020K12
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。

トラスコ品番434-4331 寸法(mm)KAPR:45 寸法H(mm)20 寸法B(mm)20 寸法LH(mm)28 寸法LF(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする