旋削 MDTホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80077045 品番CFOR1616K1902RB
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。

トラスコ品番489-7665 寸法H(mm)16 寸法B(mm)16 寸法LH(mm)22 寸法LF(mm)125 寸法WF(mm)16 寸法CDX(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする