旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077185 品番 CFIR3225P06
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。

トラスコ品番434-4380 寸法H(mm)32 寸法B(mm)25 寸法LH(mm)42 寸法LF(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)6 寸法WF(mm)26.5 寸法CDX(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする