旋削 ISO標準ホルダー S・MWLNR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80077447 品番S32T-MWLNR08
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。

トラスコ品番434-4310 寸法(mm)DMM:32、KAPR:95 寸法H(mm)30 寸法B(mm)31 寸法LF(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする