セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー A・PDUNR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80077639
品番
A40U-PDUNR15
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-4343
寸法(mm)
CDRX:5、DMM:40、KAPR:93
寸法H(mm)
37
寸法B(mm)
38.5
寸法LF(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
27