旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077684 品番 A20R-PTFNR16
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-4371 寸法(mm)CDRX:2.5、DMM:20、KAPR:91 寸法H(mm)18 寸法B(mm)19 寸法LF(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする