セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077718
品番
A32T-PTFNR16
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-4309
寸法(mm)
CDRX:3.5、DMM:32、KAPR:91
寸法H(mm)
30
寸法B(mm)
31
寸法LF(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
22