旋削 ねじ切り用インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80081060 品番 27NR4UN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。

トラスコ品番429-8542 寸法L(mm)27 材種CP500 寸法RE(mm)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする