セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80084736
品番
M55252222
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
シェルミル用アーバ
トラスコ品番
428-7864
寸法(mm)
LSC:19
寸法LB(mm)
8
寸法BD(mm)
48
寸法LF(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
68