セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80084770
品番
M55253627R
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
シェルミル用アーバ
トラスコ品番
428-7890
寸法(mm)
LSC:21
寸法LB(mm)
14
寸法BD(mm)
60
寸法LF(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
101