シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80084788 品番 M55242827R
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
シェルミル用アーバ

トラスコ品番428-7803 寸法(mm)LSC:21 寸法LB(mm)12 寸法BD(mm)48 寸法LF(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする