BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80085007 品番BT50AD-SMF40-070
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ツーリング フランジタイプ カッターアーバー
取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。
BT50

仕様TDZ:M12 トラスコ品番428-6300 寸法LB(mm)32 寸法BD(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)201.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする