セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング Captoホルダ C6ー391.01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80085698
品番
C6-391.01-63060
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
トラスコ品番
428-9390
寸法(mm)
OAL:98
寸法LB(mm)
10.9
寸法BD(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
31.7
寸法LPR(mm)
60