ツーリング Captoホルダ C6ー391.02

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80085725 品番 C6-391.02-32070A
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

CAPTOツーリング、変換アダプタです。

トラスコ品番428-9420 寸法(mm)OAL:108 寸法LB(mm)50.9 寸法BD(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BD1(mm)37.5 寸法LPR(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする