セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング Captoホルダ C8ー391.02
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80085750
品番
C8-391.02-63120A
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、変換アダプタです。
トラスコ品番
428-9423
寸法(mm)
OAL:168
寸法LB(mm)
40.9
寸法BD(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
15.7
寸法LPR(mm)
120