セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
BT40 ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80085829
品番
EM34144011840
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
BT40
トラスコ品番
428-6295
寸法(mm)
OAL:105.4
寸法LB(mm)
13
寸法BD(mm)
32
寸法LF(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
62
寸法DCB(mm)
18