セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
BT50 ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80085856
品番
EM34164012250
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
BT50
トラスコ品番
428-6301
寸法(mm)
OAL:151.8
寸法LB(mm)
12
寸法BD(mm)
40
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
70
寸法DCB(mm)
22