BT50 ツーリング Graflexホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80085890 品番 EM34164014665
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
BT50

トラスコ品番428-6259 寸法(mm)OAL:166.8 寸法LB(mm)27 寸法BD(mm)90 寸法LF(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BD1(mm)98 寸法DCB(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする