セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
変換アダプタ ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80085899
品番
M40351C180
参考基準価格(税別)
¥214,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
変換アダプタ
トラスコ品番
428-6298
寸法(mm)
OAL:210
寸法LB(mm)
120
寸法BD(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
36
寸法LPR(mm)
180
寸法DCB(mm)
11