ツーリング グラフレックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80086644 品番BM061610040
参考基準価格(税別)¥152,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

GRAFLEXは、ミーリングツールや穴明け関連ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されており、主軸側はBTをはじめ、HSK等様々なインターフェイスを取り揃えております。

トラスコ品番428-6303 寸法(mm)LSC:60.5、OAL:125 寸法LB(mm)66 寸法BD(mm)81 寸法LF(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LPR(mm)85 寸法DCB(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする