セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
超硬シャンク ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80086660
品番
M4011608C
参考基準価格(税別)
¥115,300
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
超硬シャンク
トラスコ品番
428-7807
寸法(mm)
OAL:175
寸法LB(mm)
125
寸法BD(mm)
16
寸法LF(mm)
208
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LPR(mm)
173
寸法DCB(mm)
8