セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
超硬シャンク ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80086669
品番
M4012011C
参考基準価格(税別)
¥199,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
超硬シャンク
トラスコ品番
428-6232
寸法(mm)
OAL:212
寸法LB(mm)
160
寸法BD(mm)
20
寸法LF(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LPR(mm)
210
寸法DCB(mm)
11