セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
超硬シャンク ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80086678
品番
M4011408C
参考基準価格(税別)
¥111,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
超硬シャンク
トラスコ品番
428-6291
寸法(mm)
OAL:152
寸法LB(mm)
105
寸法BD(mm)
14
寸法LF(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LPR(mm)
150
寸法DCB(mm)
8