セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
HSKA63 ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80086836
品番
EM93044012860
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
HSKA63
トラスコ品番
428-7839
寸法(mm)
OAL:92
寸法LB(mm)
34
寸法BD(mm)
50
寸法LF(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCB(mm)
28