セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
HSKA63 ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80086854
品番
EM930440136120
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
HSKA63
トラスコ品番
428-7852
寸法(mm)
OAL:152
寸法LB(mm)
94
寸法BD(mm)
63
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCB(mm)
36