HSKA63 ツーリング Graflexホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80086870 品番 EM930640128150
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
HSKA63

トラスコ品番428-6263 寸法(mm)OAL:200 寸法LB(mm)121 寸法BD(mm)50 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCB(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする