HSKA100 ツーリング Graflexホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80086906 品番 EM930640136120
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
HSKA100

トラスコ品番428-6226 寸法(mm)OAL:170 寸法LB(mm)91 寸法BD(mm)63 寸法LF(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCB(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする