セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
鋼シャンク ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80086915
品番
M4012011
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
鋼シャンク
トラスコ品番
428-7887
寸法(mm)
OAL:150
寸法LB(mm)
100
寸法BD(mm)
20
寸法LF(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCB(mm)
11