セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
鋼シャンク ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80086924
品番
M4011408
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
鋼シャンク
トラスコ品番
428-6265
寸法(mm)
OAL:120
寸法LB(mm)
75
寸法BD(mm)
14
寸法LF(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCB(mm)
8