セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
変換アダプタ ツーリング Graflexホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80086940
品番
M40331
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
変換アダプタ
トラスコ品番
428-7818
寸法(mm)
OAL:50
寸法LB(mm)
16
寸法BD(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LPR(mm)
30
寸法DCB(mm)
11