M40354 変換アダプタ ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン 80086994

変換アダプタ ツーリング Graflexホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-9370
内容量1個注文コード80086994品番M40354
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
変換アダプタ

トラスコ品番428-9370寸法(mm)OAL:70寸法LB(mm)20寸法BD(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法LPR(mm)40寸法DCB(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする