ADK11-10A-4AG-CONDUIT-KIT ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD 80087061

ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 注文コード80087061 品番ADK11-10A-4AG-CONDUIT-KIT
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など4646種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 種別部品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80103527
2022-01-29
用途:
現場取付時
建設業・工事業

電磁弁の後付オプションで取付金具を探していました。取付板を製作しようか迷っていたところ、純正オプションがあるのがわかり、助かりました。

対象商品:
80095592
2019-09-10
用途:
真空チャンバーの真空破壊バルブとして
株式会社オーレックス 様

仕様違いでリピート
海外製の真空破壊バルブがDINコネクタ接続なので、この形をチョイス。
(前回までは、ADK11のDINコネクタ仕様がラインナップされていなかったので、グロメットタイプを選定し、コネクタを単極のコネクタで接続していた。)

今回、DINコネクタ(角型4極)仕様を見つけることができたので、今後はこの形で手配することになります。

劣化破損しやすいポイントは、メーカー問わずステンレス削り出しのステムパイプが破断しやすいところです。数年の耐久性はあるようですが、ソレノイド通電時のコア吸引ストロークのエンド部分で発生する衝撃に、ステムパイプが疲労破断するようです。
磁気回路上の抵抗でしかないステンレス製ステムパイプはどうしても薄肉にならざるを得ないので。強度上の問題が出やすいのですが、外部枠を設けるなどの改善は可能だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
80110213
2017-03-15
用途:
業務用洗浄機の部品として使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前も使用しましたがとても良い部品でした。
今回は在庫として保管します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする