エクステンション ツーリング Graflexホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80087125 品番 M402552
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
エクステンション

トラスコ品番428-7889 寸法(mm)OAL:130 寸法BD(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LPR(mm)100 寸法DCB(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする