キャプト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80087369 品番 C5-391.27-25071
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。
Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。

トラスコ品番484-5214 寸法(mm)DCBN:25、DCBX:25、LFS:54.2、LSC:62.5、OAL:101 寸法LB(mm)46.7 寸法BD(mm)45 寸法LPR(mm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする