キャプト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80087387 品番 C6-391.20-12060
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。
Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。

トラスコ品番484-6845 寸法(mm)DCBN:12、DCBX:12、LFS:37.5、LSC:43、OAL:98 寸法LB(mm)33 寸法BD(mm)42 寸法LPR(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする